Rundbürste Stahl gewellt mit Schaft
Schaftrundbürste
SHFTRDBURST-BOMA-STAHL-D60X13X6MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Stabilität beim Bürsten
- Gewellte Drahtborsten stützen sich gegenseitig
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Hohe Drehzahlen verbessern die Bürstleistung und die Standzeit
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten sind Schutzbrillen und Schutzhandschuhe zu tragen!
- Entfernen von Rost, Farbe, Verschmutzungen o.ä.
- Reinigung von Schweißnähten
- Leichte Entgratarbeiten
![]() | |
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 60 x 13 x 6 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 14 mm |
Drahtdurchmesser | 0.30 mm |
Werkstoff Draht | Stahl |
Ausführung | Gewellt |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 15000 U/min |
EN-Norm | 1083-2 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente